板レーキ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16438573 品番G00105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

刃先はステンレス製でサビにくいです。

全長(mm)1800 先幅(mm)600 用途グラウンドやアスファルトなどのならしに。 トラスコ品番411-5601 材質刃先:ステンレス、柄:木 質量(kg)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16438573
2019-06-14
用途:
施設内の掃除等
株式会社巴山土木 様 (建設業・工事業)

重さ、長さ共に最適な物で、重宝させていただいてます。尚且つ、購入から手元に届くまで相変わらずに早いので本当にありがたいです。一般のお店で購入すれば、商品を持ち帰るだけでも大変だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする