HANTA
HANTAの 土木建築関連
HANTAの レーキ/トンボ/ジョレン
HANTAの レーキ/トンボ
板レーキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16438625
品番
5253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
1700
先幅(mm)
600
用途
道路舗装用
仕様
完成品
トラスコ品番
486-7513
材質
刃先:鉄、柄:木
質量(kg)
1.9
爪長さ(mm)
65
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません