カッター挽き廻し鋸

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16441023 品番217B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。

刃長(mm)135 全長(mm)175.5 ピッチ(mm)1 用途切断作業に。 トラスコ品番469-8584 材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304) 質量(g)100 板厚(mm)0.38 刃厚(mm)0.38 切り幅(mm)1.25 適合替刃XB217、MTB10B RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

217B カッター挽き廻し鋸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16441023
2016-12-24
用途:
石膏ボードの穴開けに

石膏ボードに開口する、その前にカッターで壁紙をカット、の作業にちょうど良い道具です。
カッターは「M厚」、中サイズのカッター刃では最厚の0.45mm. シャープさはあまり無いLサイズに似た感じ。カッター側はネジ止めではなくスライドするタイプです。
鋸は良く切れます。雨に濡れて手入れを怠るとサビますが…
ハンドルは厚め。左手持ちなら刃を裏返して入れられます。
(なお、オルファ「特専M」0.25厚の壁紙屋さんがよく使っている薄刃とは異なります。NTカッターの中サイズは「H型」の呼称で、刃厚0.25mmと0.38mmの2種類があります。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする