19412 カモフラージュテープ McNETT 16443078 19412 カモフラージュテープ McNETT 16443078 19412 カモフラージュテープ McNETT 16443078 19412 カモフラージュテープ McNETT 16443078

カモフラージュテープ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16443078 品番 19412
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ガムテープとは違い粘着剤を使用しないため、取り外してもベタベタせず、跡も付きません。
伸縮性に優れ、滑り止め効果もあります。
汚れてもぬるま湯で手洗いすれば汚れが落ち、粘着効果も戻るので何度でも使えます。
ウッドランド色なので個性を演出できます。

デジタルウッドランド テープ幅(mm)51 テープ長さ(m)3.66 テープ厚さ(mm)0.7 基材ファブリック(コットン) 主な用途滑り止め用 トラスコ品番491-2535 材質ファブリック(コットン) 質量(g)89
注意
※現在の掲載画像はウッドランドのものです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16443078
2020-10-28
用途:
バイクの傷隠し
運輸・通信業

バイクのパイプ状の所の傷隠しで使用しました。しっかりと張れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする