ストレートニッパ 125mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16443169 品番131B-125
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。
刃長が長く、奥まった場所にも届きます。
結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。
細かな作業に最適なコンパクトサイズです。

用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。 材質特殊鋼 寸法(mm)132×50×10 ブルー 質量(g)93 切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0 バネ
注意
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
※切断部材によっては性質上表面に跡がつく場合がありますが品質上問題はありません。
※落下や摩耗によりコーティングが破損した場合、短絡防止性能は低下します。
※切断部分は仕様上コーティングがされておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする