PHX6M-2C ヘックスビット BONDHUS 16443814 PHX6M-2C ヘックスビット BONDHUS 16443814 PHX6M-2C ヘックスビット BONDHUS 16443814 PHX6M-2C ヘックスビット BONDHUS 16443814 PHX6M-2C ヘックスビット BONDHUS 16443814 PHX6M-2C ヘックスビット BONDHUS 16443814

ヘックスビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6点) 注文コード 16443814 品番 PHX6M-2C
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

お手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。

セット内容4、5、6、7、8、10mm 先端形状ヘキサゴン 全長(mm)50 両頭機能片頭 材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼 質量(g)649 トラスコ品番406-7100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする