※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

33210 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443866 33210 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443866 33210 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443866 33210 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443866 33210 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443866 33210 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443866

ヘックスビット(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16443866 品番 33210
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。

対辺寸法(inch)3/16 用途六角穴付ボルトに使用 トラスコ品番406-6839 材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼 全長(mm)50 質量(g)9 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)9.525 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする