※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

33211 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443875 33211 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443875 33211 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443875 33211 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443875 33211 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443875 33211 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443875

ヘックスビット(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16443875 品番 33211
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。

対辺寸法(inch)7/32 用途六角穴付ボルトに使用 トラスコ品番406-6847 材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼 全長(mm)50 質量(g)12 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)9.525 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする