※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

33213 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443893 33213 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443893 33213 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443893 33213 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443893 33213 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443893 33213 ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUS 16443893

ヘックスビット(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16443893 品番 33213
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。

対辺寸法(inch)5/16 用途六角穴付ボルトに使用 トラスコ品番406-6863 材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼 全長(mm)50 質量(g)24 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)9.525 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする