PHX9-2C ボンダス ヘックスビットセット インチサイズ BONDHUS 16443954 PHX9-2C ボンダス ヘックスビットセット インチサイズ BONDHUS 16443954 PHX9-2C ボンダス ヘックスビットセット インチサイズ BONDHUS 16443954 PHX9-2C ボンダス ヘックスビットセット インチサイズ BONDHUS 16443954 PHX9-2C ボンダス ヘックスビットセット インチサイズ BONDHUS 16443954 PHX9-2C ボンダス ヘックスビットセット インチサイズ BONDHUS 16443954

ボンダス ヘックスビットセット インチサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9点) 注文コード16443954 品番PHX9-2C
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

御手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。

先端形状ヘキサゴン 差込角対辺(mm)5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、1/2、9/16、5/8 全長(mm)50 両頭機能片頭 材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼 質量(g)472 用途六角穴付ボルトに使用 トラスコ品番406-7126 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする