※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

31407 ボールポイントビット(インチサイズ) BONDHUS 16444216 31407 ボールポイントビット(インチサイズ) BONDHUS 16444216 31407 ボールポイントビット(インチサイズ) BONDHUS 16444216 31407 ボールポイントビット(インチサイズ) BONDHUS 16444216 31407 ボールポイントビット(インチサイズ) BONDHUS 16444216 31407 ボールポイントビット(インチサイズ) BONDHUS 16444216

ボールポイントビット(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16444216 品番 31407
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。

対辺寸法(inch)1/8 用途六角穴付ボルトに使用 トラスコ品番406-6464 材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼 全長(mm)50 質量(g)6 先端形状ボールポイント 本数1 差込角対辺(mm)9.525 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする