DWR6-18-353998 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445275 DWR6-18-353998 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445275 DWR6-18-353998 ダイヤモンドバー PFERD 馬印 16445275

ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 刃長(mm)18 注文コード16445275 品番DWR6-18-353998
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は軸径・刃径・刃長など6種類から選べます 他の種類を見る

砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。特殊形状です。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。

刃径(Φmm)6 刃長(mm)18 用途一般的なバリ取り・研磨及び小径穴、平面部、突出部など。 トラスコ品番486-7327 軸径(Φmm)6 全長(mm)68 質量(g)14
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする