BH-209C エアーブレーキチューブリムーバー HASCO 16445476 BH-209C エアーブレーキチューブリムーバー HASCO 16445476

エアーブレーキチューブリムーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16445476 品番BH-209C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。
丈夫なステンレスタイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途日本車標準の6サイズ トラスコ品番471-6388 セット内容6×8、10×12、15×16 全長(mm)262 質量(g)440

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:342

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする