ニトムズ
ニトムズの マスキングテープ
マスキングテープ(建築塗装用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
16446824
品番
J8125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥744
この商品は
テープ幅・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18
主な用途
塗装用
特性
耐候性、耐熱性
色
レモン
用途
壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
トラスコ品番
486-6436
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
質量(g)
165
テープ厚さ(mm)
0.09
連続使用温度(℃)
100(30分)
引張強度(N/10mm)
2.91
粘着力(N/18mm)
3
注意
※この製品は塗装用マスキングテープです。電気絶縁用途や肌に貼るなど、用途以外には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する場合があります、ご使用前にお確かめください。
※長時間の使用や高温になる箇所で使用するとのり残りする場合があります。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取って貼りつけてください。
※塗装後は表面が乾燥する前にはがしてください。
※テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しいところに置いてください。