曜日別特売
NC2278 50X24 位置決めテープ(ファスナータイプ) 3M(スリーエム) 16446833

位置決めテープ(ファスナータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード16446833品番NC2278 50X24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。

用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)24テープ厚さ(mm)0.9基材ポリプロピレン、ポリエステル使用場所屋内トラスコ品番479-6331幅(mm)50厚さ(mm)0.9寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50質量(g)323長さ(m)24主な用途表示・安全用引張剪断強度(N/mm2)36
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする