日本緑十字社
日本緑十字社の クリーンルーム用事務用品
日本緑十字社の クリーンルーム用クリーンテープ
クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16447016
品番
259013
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
色
黄
幅(mm)
25
長さ(m)
33
厚さ(mm)
0.14
主な用途
表示・安全用
特性
帯電防止
材質
基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系
使用場所
屋内
用途
屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。
仕様
静電気対策ESDマーク取得
トラスコ品番
479-3293
質量(g)
160
引張強度(N/25mm)
9.8
粘着力(N/25mm[gf])
1.96
日本緑十字社品番
259013