色ブラック
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.4
基材ワリフ
粘着剤ブチルゴム系
粘着力33.2N/10mm
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
トラスコ品番485-9561
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
質量(g)1100
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)33.2
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性