V801R01 バッグシーラーテープ Eタイプ セキスイ 16447637

バッグシーラーテープ Eタイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード16447637 品番V801R01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥246
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

非塩ビ基材を使用した耐水性の高いシーリング用テープ。
特殊PPフィルムを使用していますので、耐水性に優れ、青物、鮮魚、冷凍食品など水気のある商品の封かんに最適です。

用途
多品目の商品を扱う店舗の業務用。
水気の多い商品の梱包。
紙コップなどの簡易食器類の識別、包装。
テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.068 基材特殊PPフィルム 伸度(%)70 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)82.4 展開力(N/10mm)2.3 トラスコ品番471-1769 幅(mm)9 厚さ(mm)0.068 質量(g)35 長さ(m)50 主な用途梱包用 特性耐水性
注意
※各項目の数値は測定値であり、保証値ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16447637 V801R01 09514759 P802R01 バッグシーラーテープ Hタイプ セキスイ バッグシーラーテープ Hタイプ セキスイ 1巻 209 税込230 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09534007
2018-04-23
用途:
製品の包装

長年使っているメーカーなので信頼性があり価格もそれなりに安い。

対象商品:
16447612
2017-02-07
用途:
多様種に使用できるので購入しました。
その他業種

趣味はオーディオ、カメラ、家庭大工、多種多様に便利に使っています。
配線を束ねるのに、電気コード、パソコン配線、家電はコンセント回り、使い勝手が最高です。

対象商品:
09533982
2016-12-02
用途:
野菜の袋詰め
農・林・水産業

50m巻で20本入り単価が安く重宝します。個別で買うと高いので助かります。
大量に使う農家や業者は助かります。

対象商品:
09533982
2016-07-04
用途:
野菜のバックシーリング
農・林・水産業

値段も安価で20巻だと2290円で単価115円で重宝します。
普通のバックシーラー機に使えます。
問題ありません。50mm巻なのが良いです。

対象商品:
09533991
2015-11-26
用途:
野菜のパック詰め
星農園 様 (農・林・水産業)

各色10本くらいずつ入ったものがほしい。1ケース同色では使いきれない場合がある。

対象商品:
09533991
2015-08-09
用途:
商品の梱包
秦 精肉店 様 (飲食業)

使いよっかった

対象商品:
09533982
2011-07-13
用途:
食品包材の口を閉じる

とくに問題なく使用できています

2008-05-03
用途:
冷凍食品等水気のある商品をパック詰めする際に使用しています。

現在、弊社はニチバンの商品(9mmx50.各色)を他社より購入してます。、しかし今日、ネットで貴社が取り扱ってる事を知りました。今後、私の様に解らない人も居ると感じますので、出来ればカタログに載せて欲しいです。また再度さらに取扱いメーカー・価格・出荷関係も今後検討して欲しいです。(個人的には、ニチバンの9ミリx50各色を取り扱って欲しいです)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする