セキスイ
セキスイの 文房具
セキスイの 事務用テープ
セキスイの セロハンテープ
セキスイセロテープ(R)(ネームポケット付) 詰め替え用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
16448075
品番
C40SH03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさを追求した形状のカッター付小巻セロテープです。
幅(mm)
18
長さ(m)
7
厚さ(mm)
0.05
用途
軽包装一般。紙箱の包装、固定。ポスター・カレンダーなどの貼付。
トラスコ品番
443-8396
材質
テープ基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
色
透明
質量(g)
22
テープ種類
小巻
注意
※切断にはカッターが必要