63 25 PTFE電気絶縁テープNo.63 3M(スリーエム) 16448328

PTFE電気絶縁テープNo.63

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16448328 品番63 25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)32.9 テープ厚さ(mm)0.09 特性耐薬品性、耐熱性、耐溶剤性、難燃性 主な用途電気絶縁用 使用温度範囲(℃)155 規格UL規格対応 (File E17385) 用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。 仕様難燃性(UL510) トラスコ品番479-9437 材質基材:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、粘着剤:アクリル系 淡茶色 質量(g)160 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16448328
2019-05-07
用途:
IEC 61000-4-2 (静電気放電)
製造業

IEC 61000-4-2 (静電気放電)対策で採用。
絶縁破壊電圧:9,500Vなので放電しなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする