ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)25 注文コード16448617 品番1350FW-1 25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品はテープ幅・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)66 テープ厚さ(mm)0.06 ホワイト 特性難燃性 規格UL規格対応 (File E17385) 基材ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系(難燃性) 粘着力3.3N/10mm 用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。 仕様難燃性(UL510) トラスコ品番479-9291 質量(g)163 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/10mm)44 定格温度(℃)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
シンク周りの防水
その他業種

シンク周りのゴムが汚れてくると黒くなるのですが、これを張っておくといつまでもきれいなままです。重宝しています。

対象商品:
16448583
2023-07-18
用途:
硝子細工
カネス工業所 様 (製造業)

黒色を購入したが、
接着面が白色だったので残念だが使えなかった。
ガラスに貼って外側から黒色に
見たかったがまさかの白!
ポリエステルでも接着面の色って違うんだ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする