3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の アルミ/銅テープ
導電性テープ 1345 シートタイプ (スズメッキエンボス銅箔)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16448732
品番
1345 B5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。
テープ幅(mm)
182
テープ長さ(m)
0.257
テープ厚さ(mm)
0.1
特性
導電性
用途
電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。
トラスコ品番
479-9232
材質
基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性
色
シルバー
質量(g)
30
規格
UL規格対応(File E59505)
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/10mm)
35