導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16448748 品番 2191FR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。

テープ幅(mm)182 テープ長さ(m)0.257 テープ厚さ(mm)0.15 シルバー 特性導電性、柔軟性、屈曲性 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 規格UL規格対応(File E59505) 基材ニッケルメッキポリエステルクロス 粘着剤アクリル系導電性 用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。 トラスコ品番479-9364 質量(g)20 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)11
注意
※加工元:3M特約加工販売店

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
電子防錆装置の電極装着

確実に導通がとれてよいです。モノタロウでしか見かけないので大変助かりました。貴重です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする