NR100-20 ネオリバー 三彩化工 16451715 NR100-20 ネオリバー 三彩化工 16451715

ネオリバー

(62件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 16451715 品番 NR100-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

一般塗膜用はく離剤
油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。

用途
油性塗料・ラッカー・一般塗装用
塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。
車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。
再塗装時の旧塗膜除去に。
内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。
塗装機器の洗浄に。
オフセット版面の除去、洗浄に。
種別アルカリ性 トラスコ品番483-6821 淡緑色 タイプ刷毛塗り型 主成分ジクロロメタン 外観淡緑色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※容器のキャップを取る時噴出す場合があります。ウエス等で覆い、ガスを抜いてからキャップをお取り下さい。特に気温の高い時、室内等で温度の高いときは内圧が上昇していますので確実に
実行して下さい。
※冷暗所に保管してください。直射日光の当たる場所、暖房機の側等は絶対に避けて下さい。使用後は必ず密栓して下さい。
※取り扱いには手袋、保護眼鏡、エプロン等の保護具を着用して下さい。皮膚に付着しますと刺激痛があり、火傷のような脱水症状になる場合があります。
又、麻酔性のある有機溶剤を含有していますので使用・取扱場所は風通しのよい場所か、必要な換気を行って下さい。蒸気は空気より重たく下に溜まりますので、タンク底等の作業には必ず換気を行ってください。
※ほとんどのプラスチック、ゴム類を侵す傾向があります。被はく離物の素材を確認して下さい。又はく離作業個所周辺の構築物等も確認して下さい。
※はく離作業に使用した器具類(刷毛・ローラー・ケレン棒・スクレパー等)は乾かないうちにシンナー、メーカー製品「ガンクリーナー」で洗浄して下さい。放置しますと固くなって再使用が困難になります。
※水洗時に規制対象物質ジクロロメタンが混入する場合があります。
回収されたはく離塗膜とはく離剤は有資格産業廃棄物処理業者にて処理願います。※こちらは製品の性質上、気温が上昇すると缶が膨張する仕様となっております。
※蓋をあける際には噴出にご注意ください。開封時はウエスなどで覆っていただき、ゆっくり行っていただきますようお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09489715
2026-03-22
用途:
バイクのフレームの塗装剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

ジェル状なので、ハケで塗ります。
2、3分で塗膜がめくれあがってきます。
平坦部はヘラで掻き落としますが、
入り組んだ所はマイナスの精密ドライバーで描き出します。
剥離直後に作業して手に付くと、剥離剤に含まれる皮膚を刺激する成分のせいでめちゃくちゃ痛いです。
半日ほどして乾いてから作業すると大丈夫です。
ただし、固まっているので、かなり力を入れて剥ぎ取る感じになります。

対象商品:
09489715
2026-01-29
用途:
塗装の剥離
株式会社Riku 様

ハケで塗り始めたら数分で塗装が剥がれびっくり、楽で簡単に剥離しました

対象商品:
09489715
2024-10-25
用途:
自動車整備
製造業

ロアアームをリペイントするために購入。DIYレベルの自分には一生分くらいの量です。

対象商品:
09489715
2024-05-24
用途:
カーボンボンネットのゲルコート除去

他の製品を色々試しましたが、これが一番早く除去出来ました。

対象商品:
09489715
2023-07-25
用途:
塗装の剥ぎ取り
製造業

ウレタン塗装の剥ぎ取りに使いました。塗って間もなくシワシワになり、ヘラで簡単にそぎ落とすことができました。2層塗っていましたので、時間が掛かりましたがサンダーで剥ぎ取ることを思えば雲泥の差です。薬品は強烈です。薄いゴム手袋を履いても上に薬品がつけば、ピリピリしみて皮膚がやけどのようになります。マスクをして、しっかりしたゴム手袋をつけて作業した方が良いです。
FRPには、使用できないと製造会社の問い合わせで分かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09489715
2023-05-22
用途:
塗装の剥離
便利屋ひさ 様 (サービス業)

スケルトンを探していたが、モノタロウでは扱い無くこちらの商品を購入した。使用してみて、すぐに塗装が剥がれる。

対象商品:
09489715
2023-02-06
用途:
たいていの自動車車体・部品にも使えます。

たいていの自動車車体・部品にも使えます。強力なので防護服・手袋は必須です。ちょとでも皮膚につくと激痛になります。

2人が参考にしています
2022-09-14
用途:
古くなった製品の塗装剥離

剥離力は最高のレベル。自動車のウレタンまで剥離可能。市販でこれ以上は無理だろう。他にも同等品はいくつかあるが、これが一番コスパよい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする