三彩化工
三彩化工の はく離剤
塗膜はく離剤 ネオリバー#1510
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
16451758
品番
NR1510-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜などに対してはく離性能を発揮します。40℃〜90℃加温で使用して下さい。アルカリ性の浸漬タイプです。
色
淡黄色
主成分
石油系溶剤
用途
塗装用ハンガー、小物部品などの塗膜はく離。鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。
トラスコ品番
483-6863
主な用途
鉄
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
製品カタログ(0.24MB)
注意
※加温設備が別途必要です。
※取扱の際は、手袋、保護眼鏡、エプロン等の保護具を着用して下さい。※こちらは製品の性質上、気温が上昇すると缶が膨張する仕様となっております。
※蓋をあける際には噴出にご注意ください。開封時はウエスなどで覆っていただき、ゆっくり行っていただきますようお願いいたします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200