TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16451815
品番
LT-SR-TF M12X1.5X150 P1
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。
材質
HSSV
全長
150
呼び
M12×1.5
ねじの種類
LT-SR-TF
精度
1
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
29
ラジアル数
6
食付
P
寸法ln(mm)
75