NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受 7E-HM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16451955
品番
7E-HMK5020CT
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
クラウニング:T、溶接保持器:C
幅(mm)
20
外径D(Φmm)
62
内接円径Fw(Φmm)
50
基本動定格荷重Cr(N)
37500
基本静定格荷重Cor(N)
60000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方