マークテック
マークテックの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
マークテックの 探傷剤
エコチェック EP-STJ (浸透液)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(600mL)
注文コード
16452038
品番
C001-0011214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,220
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の浸透液です。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
JIS Z 2343-2適合品です。
色
赤
用途
染色浸透探傷試験用浸透液
トラスコ品番
492-4835
種別
浸透液
容量(mL)
600
使用温度範囲(℃)
-5〜50
適合規格
JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器
エアゾール缶
主成分
染料、溶剤
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.418kg
危険物の性状
水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16452038
C001-0011214
58928339
EP-STU 600型
浸透液
マークテック
1本
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)