3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の セメント/アスファルト
3M(スリーエム)の コンクリート
コンクリート補修剤 コンクリートリペア 600
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250mL×6本)
注文コード
16452677
品番
C/R600
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は76,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
硬化が早く、15分で実用強度、60分で完全硬化です。
高硬度で台車などの荷重に対応します。
ウレタン系なので塗装もしっかりのります。
用途
コンクリート床の欠け補修・充填。
トラスコ品番
417-4054
色
グレー
主成分
ウレタン系接着剤
硬化時間(分)
60(23℃)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
125mL
危険物の性状
非水溶性