曜日別特売
GEL-EX-20 アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状) 東亞合成 16452774

GEL-EX-20 アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状) 東亞合成 16452774
GEL-EX-20 アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状) 東亞合成 16452774
GEL-EX-20 アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状) 東亞合成 16452774
GEL-EX-20 アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状) 東亞合成 16452774
GEL-EX-20 アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状) 東亞合成 16452774

アロンアルフア(R)GEL-EX (ゼリー状)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(20g)注文コード16452774品番GEL-EX-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。

用途
金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着
主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革仕様高粘度型(ゼリー状)トラスコ品番489-6106液色透明主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16452774
2023-09-22
用途: 機械組み立て
製造業

POMと金属の接着したが強力な接着力
POMが溶けてるんじゃないかと思うくらい密着しています

対象商品 : 16452774
2020-02-09
用途: ハンドメイド
その他業種

すぐに固まるので時間短縮になりました。
とても良かったです。

対象商品 : 16452774
2016-05-17
用途: 硬質プラスチックと陶器
株式会社丹波ハーネス

今のところOKです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする