3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の エポキシ系接着剤
3M(スリーエム)の ガン/ミキシングノズル
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36本)
注文コード
16452957
品番
EPX STAR S/O/NOZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
主な用途
金属と樹脂、金属同士の接着
用途
金属と樹脂、金属同士の接着に
トラスコ品番
479-6179
全長(mm)
105
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
3.3g
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。