直結式小型防毒マスクGM166

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16453903 品番GM166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
種別防毒マスク トラスコ品番489-6149 材質シリコーン 質量(g)620 タイプ全面形 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする