三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の コンベヤアクセサリー
ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16455592
品番
MP09-U02
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ホイールユニットはホイールとホイールケースを組み合わせた交換部品です。
ホイールユニットはコンベヤのステー材にはめ込みです。
ホイールはホイールケースにはめ込みです。
機長(mm)
200
用途
交換用ホイールユニット
トラスコ品番
465-7934
材質
ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)
質量(kg)
0.05
ピッチ(mm)
12.5
ホイール直径(Φmm)
9
機幅(mm)
15
ホイール幅(mm)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません