※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSK-10-1 電気乾燥庫 静岡製機 16456843 DSK-10-1 電気乾燥庫 静岡製機 16456843

電気乾燥庫

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16456843 品番 DSK-10-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥557,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。

使用温度範囲(℃)室温+5〜70 仕様強制送風式、【乾燥室】1室 トラスコ品番492-3693 材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 質量(kg)96 電源(V)単相200 内容積(L)340 安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m)3.4 機能自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×825×1820 ヒータータイプシーズヒーター 付属トレー数10 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×695×1200 消費電力(kW)(50/60Hz)2.6/2.66
注意
※個人宅への配送は不可になります。
※納品時、荷下ろしリフトが必須となります。発送後お受け取り不可の場合は追加運賃が発生しますのでご注意願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする