※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
静岡製機
静岡製機の 加熱・冷却・クーラーボックス
静岡製機の 加熱/冷却機器
静岡製機の 乾燥器
電気乾燥庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16456868
品番
DSK-20-1
参考基準価格(税別)
¥811,000
販売価格(税込)
¥846,780
販売価格(税別)
¥
769,800
バスケットに入れる
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)
室温+5〜70
仕様
強制送風式、【乾燥室】2室
トラスコ品番
492-3715
材質
本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
質量(kg)
174
電源(V)
単相200
内容積(L)
340×2室
安全装置
サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)
3.4
機能
自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
482×686×50(トレー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1260×825×1820
ヒータータイプ
シーズヒーター
付属トレー数
20
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410(×2室)×695×1200
消費電力(kW)(50/60Hz)
5.2/5.32
注意
※個人宅への配送は不可になります。
※納品時、荷下ろしリフトが必須となります。発送後お受け取り不可の場合は追加運賃が発生しますのでご注意願います。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません