使用温度範囲(℃)室温+5〜70
仕様強制送風式、【乾燥室】3室
トラスコ品番492-3731
材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
質量(kg)261
電源(V)三相200
内容積(L)340×3室
安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)3.4
機能自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×825×1820
ヒータータイプシーズヒーター
付属トレー数30
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410(×3室)×695×1200
消費電力(kW)(50/60Hz)7.8/7.98