※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いすゞ製作所
いすゞ製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
いすゞ製作所の 加熱/冷却機器
いすゞ製作所の 恒温器
低温恒温恒湿器 ふたば
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16456913
品番
TPAC-240-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,517,800
販売価格(税別)
¥
3,198,000
バスケットに入れる
質量(kg)
270
本体幅(mm)
1060
本体寸法(mm)奥行
1290
本体寸法(mm)高さ
1465
有効幅(mm)
【内寸】800
有効寸法(奥行)(mm)
【内寸】600
有効高さ(mm)
【内寸】500
電源(V)
三相200
消費電力(W)
4700
内容積(L)
240
トラスコ品番
455-7549
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません