用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
観察窓なしトラスコ品番483-7525質量(kg)101電源(V)単相200消費電力(W)1800仕様ファン付強制対流方式使用温度範囲(℃)室温+10~270内容積(L)300棚板数(枚)4枚(1枚は最下段に固定)安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム電源コード(m)3.4温度制御方式PID制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×671×1545使用環境温度(℃)5~35ヒーター容量(W)1900有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1000