送風定温乾燥器

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16456992 品番 WFO-420W
参考基準価格(税別)¥264,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W・1020W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。

観察窓あり トラスコ品番483-7550 質量(kg)54 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃)室温+10〜270 内容積(L)92 棚板数(枚)2枚(1枚は最下段に固定) 安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 電源コード(m)2、(WFO-1020・WFO-1020W)3.4 温度制御方式PID制御 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×625×836 使用環境温度(℃)5〜35 ヒーター容量(W)1300 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×456×450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする