※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コトヒラ工業
コトヒラ工業の エアシャワー
ポータブルエアシャワー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16457735
品番
KAS-P08
参考基準価格(税別)
¥738,600
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
51
材質(本体)
スチール/焼き付け塗装
風量(m
3
/min)
11
間口(mm)
500
奥行(mm)
200
高さ(mm)
1700
電源(V)
AC100
消費電力(W)
600
寸法(mm)
樹脂製パンカーノズル8
吹出風速(m/s)
26
清浄度
100
用途
食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等
トラスコ品番
483-6341
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません