※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コトヒラ工業
コトヒラ工業の エアシャワー
ポータブルエアシャワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16457744
品番
KAS-P13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
96
材質(本体)
スチール/焼き付け塗装
風量(m
3
/min)
13
間口(mm)
1000
奥行(mm)
500
高さ(mm)
2100
電源(V)
AC100
消費電力(W)
775
寸法(mm)
樹脂製パンカーノズル13
吹出風速(m/s)
19
清浄度
1000
用途
食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等
トラスコ品番
483-6359
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
18,500
/
税込
¥
20,350
北海道地方
数量1につき
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません