※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSC-525-25.0 安全制電ロングブーツ ブラストン 16458137 BSC-525-25.0 安全制電ロングブーツ ブラストン 16458137

安全制電ロングブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード16458137 品番BSC-525-25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。

サイズ(cm)25 ホワイト 足幅3E トラスコ品番472-9692 材質甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布、靴底:ポリウレタン、先芯:樹脂製(S級) 形状ハイカット 質量(g)780 種類クリーンシューズ 規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種 電気抵抗値106-107Ω 機能制電、軽量、クッション性 靴タイプブーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16458137 BSC-525-25.0 89574214 BSC-5254-25.0 安全制電ロングブーツ ブラストン 安全制電ロングブーツ ブラストン 1足 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする