※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルームシューズ
ブラストンの クリーンブーツ
安全制電ロングブーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
16458173
品番
BSC-525-27.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。
サイズ(cm)
27
色
ホワイト
足幅
3E
トラスコ品番
472-9731
材質
甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布、靴底:ポリウレタン、先芯:樹脂製(S級)
形状
ハイカット
質量(g)
840
種類
クリーンシューズ
規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種
電気抵抗値
10
6
-10
7
Ω
機能
制電、軽量、クッション性
靴タイプ
ブーツ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16458173
BSC-525-27.0
89574257
BSC-5254-27.0
安全制電ロングブーツ
ブラストン
1足
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)