曜日別特売
CA-010SP 6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) HUBY 16458593

CA-010SP 6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) HUBY 16458593
CA-010SP 6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) HUBY 16458593
CA-010SP 6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) HUBY 16458593

6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50本)
内容量1セット(50本)注文コード16458593品番CA-010SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。
吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。

材質
(紙軸)パルプ
(綿球)コットン
軸長(mm)146.0先端径(Φmm)4.0トラスコ品番478-6769セット内容-質量(kg)0.03タイプ片綿球、紙軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16458593
2024-03-18
用途: 清掃用
製造業

空気清浄機フィルターの掃除に利用しています。
綿棒では届かない場所に届くため、今まで取れてないフィルター汚れがびっしり取れてビックリ、驚きが隠せませんでした。
大変助かっております。

対象商品 : 16458593
2017-04-06
用途: 金型メンテナンス時

今までずっと使用している製品。取り扱いは続けてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする