S25-1W 社員配置表 日本統計機 16458898 S25-1W 社員配置表 日本統計機 16458898

社員配置表

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 16458898 品番 S25-1W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

樹脂製マグネット式のネームプレートです。

トラスコ品番463-9634 質量(g)90 タイプ片面 縦(mm)82 横(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16458898
2022-09-04
用途:
施設の利用者様の表示
医療・福祉・介護関連業

施設の利用者様の表示に利用しました。
一目でわかるのでとても便利に使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
16458873
2021-06-07
用途:
利用者氏名をテプラで貼り、ホワイトボードに管理用として使用
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

サイズもちょうどよく、老人ホーム内での居室管理用としては、使用勝手が良い。色分けすれば男女の分けもできて良い。

対象商品:
16458898
2018-06-01
用途:
資格者一覧表
株式会社九州トリシマ 様 (製造業)

社員名を印字したテプラを張り付けてますが、表面が細かくざらざらしてるので密着が良くないようです。金や銀、黒など、色のバリエーションがあれば良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする