仕様●アクセサリー:電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー●チルト角度:前 : -5°〜後 : 20°●パネルタイプ:IPS●応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時)●視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)●輝度(標準値):250cd/m2
質量(kg)6.8(スタンド付き)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)817 × 458〜568 × 260(スタンド付き)
コントラスト比1000:1
表示色約1,677万色
解像度2560×1080
出入力端子HDMI入力×2、ヘッドホン (ステレオミニジャック)
画面サイズ34インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比21:9