EARTH MAN
EARTH MANの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
EARTH MANの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16459296
品番
GHT-108LiA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎
ハンドガード付き:ブレードから手を守り、安全な作業に
内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群
種類
電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh
使用環境温度(℃)
5〜40
用途
生垣の刈り込みや庭木の整枝に使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。
付属品
ヘッジトリマー本体×1 ●ブレードカバー×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1
質量(kg)
約1.1 ※ブレードカバー除く
ストローク
約15mm
定格電圧
(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m
刈込み幅(mm)
約250
本体サイズ(mm)
約長さ520×幅80×高さ125 ※ブレードカバー除く
バッテリー容量(Ah)
1.6
ブレード駆動方式
両刃駆動
モーター電圧(V)
DC10.8
最大切断能力(mm)
約Φ8
サイズ(mm)
250
ストローク数(min)
約1,200-1