DisplayPort 2.1ケーブル/1m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/モニターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16459576 品番DP21-1M-DP40-CABLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能
DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換
高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。1万回を超える挿抜試験をクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応
用途:高解像度8Kディスプレイに理想的。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応

用途
下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現
高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続
仕様●コネクタ:DisplayPort (20ピン、オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃〜45℃●保存温度:-20℃〜70℃●湿度:10%〜85% RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:ABS樹脂●色:ブラック●ケーブル長:1m●ケーブル外径:6.5mm●製品幅:21mm●製品長さ:1m●製品高さ:11mm●製品質量:66g RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする