Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/21.6Gbps HBR2/mDPオス - DPオス/ホワイト/モニター アダプターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16459610 品番MDP2DPMM2MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(2m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応
堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクター。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクター採用
高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり
用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション( AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的

用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続 仕様●コネクタA:Mini-DisplayPort●コネクタB:DisplayPort●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:アルミ箔とドレイン線●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●最大デジタル解像度:4k x 2k (3840×2160) @ 60Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:32 AWG●ケーブル長:2m●製品長さ:2m●製品幅:20mm●製品高さ:37mm●製品質量:73g RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする