曜日別特売
PR12GI-NETWORK-CARD ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード StarTech.com 16459829

PR12GI-NETWORK-CARD ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード StarTech.com 16459829
PR12GI-NETWORK-CARD ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード StarTech.com 16459829
PR12GI-NETWORK-CARD ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード StarTech.com 16459829
PR12GI-NETWORK-CARD ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード StarTech.com 16459829
PR12GI-NETWORK-CARD ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード StarTech.com 16459829
PR12GI-NETWORK-CARD ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード StarTech.com 16459829
PR12GI-NETWORK-CARD ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード StarTech.com 16459829

ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード16459829品番PR12GI-NETWORK-CARD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

1ポート 2.5G イーサネットカード:Intel I225-Vチップ搭載の高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を活用可能。NBASE-T(802.3bz)対応、PCI Express 2.0×1準拠
IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。WoLを利用したリモートシステム起動。効率的なネットワーク管理のためのVLAN対応
高品質構造:コントローラーチップを理想的なパフォーマンスを維持するための内蔵ヒートシンクを搭載。リンク状態や速度を示すLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを備え、信頼性の高い通信を実現
互換性:2.5GBASE-T 可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、VMware、Linuxに対応するマルチギガビットPCネットワークインターフェースカード。ハードウェアとの互換性を確保するロープロファイルブラケット付属
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
大容量ファイル転送、ビデオストリーミング、リアルタイムコンピューティングに対応した、高速データ転送機能をデスクトップに追加
企業内ネットワークの効率を向上するため、2.5Gbpsイーサネットにアップグレード
仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●接続ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:121mm●製品幅:89mm●製品高さ:15mm●製品質量:36g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする